Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckenhaken leicht gebogen mit metrischem Gewinde, Edelstahl A2 blank

DEHAK-GBGN-LEICHT-A2-M6-50X12

Art.-Nr. 5067004080

EAN 4061975685537

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Deckenhaken leicht gebogen mit metrischem Gewinde, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5067004080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

50 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

25 mm

Schaftdurchmesser

5,2 mm

Öffnungsweite (w)

12 mm

Tragfähigkeit max.

25 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen