Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckenbefestigung M10x1, Anschlussgewinde M6i

DEBEF-1,5MM-M10-M6I-L1000

Art.-Nr. 5255000420

EAN 4068362460258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Deckenbefestigung M10x1, Anschlussgewinde M6i

Art.-Nr. 5255000420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Drahtseil-Deckenbefestigung mit M10x1-Gewinde und M6i-Anschlussgewinde für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Dank des M10x1-Gewindes mit M6i-Anschlussgewinde lässt sich die Befestigung sicher und stabil montieren, z. B. in Kombination mit einer Ansatzschraube.

  • Ideal für 1,5-mm-Drahtseilsysteme, bietet sie flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Montageanforderungen.

  • Die Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zu unterschiedlichen Befestigungspunkten.

  • Geeignet für sichtbare Deckenmontagen im Innenbereich, bei denen eine dezente und technisch saubere Lösung gefragt ist.
Hinweis

Die Deckenbefestigung mit M10x1-Gewinde und M6i-Anschlussgewinde ermöglicht eine stabile Montage, z. B. in Kombination mit einer Ansatzschraube (M6). Sie eignet sich für 1,5 mm Drahtseilsysteme und bietet eine zuverlässige Lösung für unterschiedliche Montageanforderungen. Durch das M6i-Anschlussgewinde ist eine sichere Verbindung zu den vorgesehenen Befestigungspunkten möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Deckenbefestigung M10x1, Anschlussgewinde M6i eignet sich für sichtbare Anwendungen im Innenbereich, bei denen neben Funktionalität auch eine hochwertige Optik gefragt ist.

Seillänge

1000 mm

Zulässige Belastung

0,3 kN

Werkstoff

Zinkdruckguss

Produktgewicht (per Stück)

26,270 g

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ansatzschraube

SHR-ANSA-HO-6MM-(A2K)-6X50

Stahl verzinkt, blau passiviert
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtseilhalter Ring für 1,5 mm Drahtseilsystem

DRSEILHALT-RING-(TYP 15)

Ringförmiges Endelement zur sicheren und formschlüssigen Aufnahme von Drahtseilen.
x 10 St.
Haken für Drahtseilsystem 1,5 mm

DEHAK-AUSHAENGESICHERUNG-(TYP 15)

Robustes Hakenelement zur flexiblen Befestigung und schnellen Montage von Drahtseilsystemen.
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen