Deckenbefestigung 1,5 mm mit Kugelgelenk
DEBEF-1,5MM-KGLGELENK-L1000
Art.-Nr. 5255000400
EAN 4068362460227
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das flexible Kugelgelenk ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Drahtseils, selbst bei schrägen oder unebenen Decken.
- Ideal geeignet für sichtbare Anwendungen im Innenbereich, bei denen neben Funktionalität auch eine hochwertige Optik gefragt ist.
- Hohe Verarbeitungsqualität sorgt für zuverlässige Lastaufnahme und dauerhafte Funktion.
- Ermöglicht eine sichere Abhängung von Installationen mit 1,5-mm-Drahtseil.
Zur Befestigung in der Decke kann eine Stockschraube verwendet werden, z.B. Stockschraube Art.-Nr.023416 50 .
Datenblätter(X)
Die Deckenbefestigung mit Kugelgelenk eignet sich hervorragend für vielseitige Anwendungen im Innenbereich, bei denen eine flexible und robuste Befestigungslösung erforderlich ist.
Seillänge | 1000 mm |
Zulässige Belastung | 0,3 kN |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Produktgewicht (per Stück) | 33,700 g |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!