Deckel für Verdrahtungskanal VKW Standard
Deckel VKW Standard
VDK-VKW-(AE-R7030)-DECKL-B80MM-L2M
Art.-Nr. 097379004
EAN 4038898713241
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite | 80 mm |
Deckellänge | 2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Farbe | Steingrau RAL 7030 ähnlich |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |