Deckel für Transportstapelkästen
Deckel für Transportstapelkästen
ZB-DECKEL-LKR-FZG-TKD3-F.TK314
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TKD3 |
Breite | 300 mm |
Höhe | 2 mm |
Tiefe | 200 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 0,200 kg |
Werkstoff | PP - Polypropylen |