Deckel für Ordnungsbox ADD Box
Deckel für Ordnungsbox ADD Box
DECKEL-ADD-BOX-KST-P-1X1-GELOCHT-SCHW
Art.-Nr. 0684908122
EAN 4099618076473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit den gelochten Deckeln lassen sich die Boxen zusätzlich organisieren, z.B. für Stifte, Küchenutensilien, usw.
- Die geschlossenen Deckel sorgen für einen sauberen Abschluss der Boxen
Datenblätter(X)
Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Hauswirtschaftsraum.
Zum Aufstecken auf die Ordnungsboxen ADD Board.
![]() | |
Typbezeichnung | P-1X1 |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Gelocht |
Breite | 107 mm |
Höhe | 12,5 mm |
Tiefe | 107 mm |
Geeignet für | Kunststoff-Boxen |
