Deckel für Mülleimer ENVI FREE
Deckel für Mülleimer ENVI FREE
DECKL-(F.EIMR-ENVI-FREE)-ANTHR-230X302
Art.-Nr. 0683720842
EAN 4065746008280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Standarddeckel zum kompletten verschließen der Mülleimer
- Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter, speziell für Biomüll
- In 2 Farbvarianten, grau und anthrazit
- Jederzeit nachrüstbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Anthrazit |
Länge | 302 mm |
Breite | 230 mm |