Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckel für Mülleimer ENVI FREE

Deckel für Mülleimer ENVI FREE
DECKL-ENVI-FREE-BIO-F.EIM-183X302-GRAU

Art.-Nr. 0683720849
EAN 4065746008181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Abdeckung der Mülleimer
  • Standarddeckel zum kompletten verschließen der Mülleimer

  • Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter, speziell für Biomüll

  • In 2 Farbvarianten, grau und anthrazit

  • Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Telegrau 4 RAL 7047
Grün

Länge

302 mm

Breite

183 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen