Decerante
Toglicera
DECERANTE PARAFFINICO 20L
Cod. art. 0890132
EAN 4024835620871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni di pulizia estremamente elevate
- Rimuove facilmente cere conservanti
- Preparazione ottimale per il lavoro di verniciatura, rivestimento o stampa
Evapora senza lasciare residui
Non provoca variazioni di colore una volta essiccato
Non forma emulsioni con acqua
Non impedisce l'uso di un separatore di liquidi leggeri (DIN 1999)
Senza AOX e silicone
Pitture e vernici non indurite possono essere rimosse. Controllare in anticipo la resistenza delle parti in materiale plastico e gomma. Classe di pericolo/categoria: pericolo in caso di aspirazione, categoria 1.
Non utilizzare acqua su materiali facilmente soggetti a corrosione.
Caratteristiche tecniche(X)
Veicoli, motori, macchine, utensili, ferro, acciaio, lega leggera e metalli non ferrosi, vetro e ceramica
Metodi possibili: spray, spazzolatura, alta pressione o immersione. Verificare il tipo di conservazione prima dell'uso.
Applicazione manuale:
Applicare non diluito sulle superfici da decerare o pulire. Tempo di applicazione: da 1 a 5 minuti. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua calda.
Con dispositivi ad alta pressione:
Spruzzare il decerante sulle parti da decerare o pulire con acqua calda. Concentrazione d'uso: 5–10% Lasciare agire da 1 a 5 minuti circa. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua.
Contenuto | 20 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 15740,000 g |
Base chimica | Nafta |
Odore/profumo | Dolce |
Colore | Incolore |
Punto di infiammabilità min | 65 °C |
Condizioni per densità | 0,79 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a temperatura ambiente |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.