Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Decapadora pneumática DBS 3500

Decapadora pneumática DBS 3500
DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500
MASTER

Art. 07033520
EAN 4099618067716
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
Máquina muito leve e prática para poupar tempo durante a remoção de protetor antigravilha, massas de vedação, tinta, ferrugem e películas

Sem desbotamento ou obstrução da ferramenta


A velocidade otimizada reduz o aquecimento



Escovas duradouras


Pontas de arame endurecido



Rapidez de utilização


Cintas de escova adequadas para todo o tipo de materiais



Gama de opções de aplicação


Diferentes tipos de escovas

Aviso

Racord não incluído

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para limpeza de cordões de soldadura durante trabalhos de reparação, remoção de tinta e ferrugem de carroçarias de viaturas, e remoção de verniz de proteção de painéis de reparação

  • As cintas de escova de 23 mm são ideais para utilização em áreas de grandes dimensões

  • As cintas de escova de 11 mm distinguem-se pelo excelente desempenho e pela facilidade de utilização em áreas inacessíveis.

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Velocidade máx. de rotação

3500 rpm

Diâmetro interior mín. da mangueira

9,5 mm

Peso da máquina

1,1 kg

Comprimento x largura x altura

280 x 70 x 150 mm

Consumo de ar

500 l/min

Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial)

R 1/4 in