Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Debriyaj merkezleme pim seti, 6 parça

Debriyaj merkezleme pim seti, 6 parça

Ürün no. 1952001291

EAN 4250158153165

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Debriyaj merkezleme pim seti, 6 parça

Ürün no. 1952001291
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
For fast and precise centring of the clutch.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. kavrama aralığı

36 mm

Maks. kavrama aralığı

52 mm

Min./maks. kavrama aralığı

36-52 mm

Parça sayısı

6 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

3000,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler