Dayanak ünitesi, çelik
Dayanak ünitesi, çelik
Ürün no. 4952600143
EAN 4056807474755
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I, B |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Genişlik (b1) | 33,3 mm |
Yükseklik (h1) | 20 mm |
Malzeme | Çelik |
Muhafaza malzemesi | Poliamit/GFK |
Renk | Siyah |
Tasarım | ESD özellikli |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!