Dávkovač, jednorázové rukavice na vnitřní zařízení vozidla
Dávkovač jednorázových rukavic
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ochranné rukavice jsou připravené k použití a hygienicky dostupné na pracovišti
- Možnost svislé a vodorovné montáže na vnitřní zařízení vozidla
- Vhodné pro všechny krabice na jednorázové rukavice
- Optimální uložení krabice díky napínací pružině
- Robustní a vysoce kvalitní konstrukce z nerezové oceli
- Snadná montáž do systémů Würth s děrovanými deskami v kombinaci s montážní sadou
- Včetně montážní sady
Datové listy(X)
Výška | 128 mm |
Šířka | 258 mm |
Hloubka | 148 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,930 kg |
Barva | Barva nerezové oceli |
Materiál | Nerezová ocel |