Dárkové balení pro dospělé
Dárkové balení pro dospělé
SPIL-BEZPO-SET-GESCHENK-DOSP-15DEL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje 15 položek:
- 2 multifunkční kapesní nože Outdoor, stříbrné, s některými díly černými (7 nástrojů)
Jednotlivě v černé posuvné krabičce (rozměry: 9,5 x 3 x 1,6 cm)
- 1 sada na grilování – grilovací kleště, lopatka na maso a grilovací vidlička
V hliníkovém pouzdře v jednotlivých krabičkách (rozměry: 36,7 x 11 x 9 cm)
- 2 kapesní svítilny se 14 diodami LED modrá/stříbrná, s černým poutkem na zápěstí, včet. 3 baterií AAA
V černé skládací krabičce (rozměry: 12 x 2,8 cm)
- 1 konvice na vodu PureAquamit s hubicí z nerezavějící oceli, objem: 1 litr, i pro horké nápoje
V designové krabici (rozměry: 77 x 288 mm)
- 2 digitální váhy na zavazadla Travel, materiál ABS, bílé s hliníkovou vložkou, max. 50 kg, včet. baterie a robustního nylonového pásku s háčkem
V dávkové krabici (rozměry: 15,9 x 3,5 cm)
- 1 kuchařská kniha, pevná vazba, 126 stran,
velikost 19 x 23 cm
- 2barová sada Toscana, 3dílná, složená z multifunkčního otvíráku, odkapávacího kroužku a podtlakové zátky na víno
V černé dárkové krabičce (rozměry krabičky: 10 x 16 cm)
- 2 stolní kalkulačky Tablet, plastové, barevné, 8 číslic, včet. baterií
V dávkové bílé krabičce (rozměry: 24 x 19 x 1 cm)
- 2 sady na manikuru, sedm v jednom, 7 prvků v černém PU pouzdru se zavíráním na západku
V černé dárkové krabičce (rozměry: 12,5 x 7,5 x 2 cm)
Vhodný dárek pro každou příležitost
Datové listy(X)
Obsah tohoto dárku je ideální jako dárek k Vánocům nebo jako upomínkový předmět (např. při předání vozidla, službě u zákazníka nebo uzavření smlouvy)
Počet kusů v sadě | 15 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!