Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE

Darbeli matkap/kırıcı matkap, BMH 45-XE, düş. tit.
ELEK.DARB.KIRICI DELİCİ MATKAP, BMH45-XE

Ürün no. 07025571

EAN 4053479221502

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE

Ürün no. 07025571
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
SDS-max bağlantı mandreni ile güçlü ve titreşim önleyici 8 kg'lık darbeli matkap/kırıcı matkap.

Rahat çalışma


Uzun süren iskarpela işleri sırasında sürekli olarak düğmeye basılı tutmaya gerek yoktur.



Ayarlanabilir delme ve darbe gücü


Elektronik ayar tekerleği döndürülerek güç azaltılabilir veya artırılabilir.



Arızaların gösterilmesi


Servis LED'i, arızaları ve yakında yapılacak bir karbon fırça değişimini gösterir.



Hızlı delme ilerlemesi ve son derece düzgün çalışma


Titreşim önleyici sistem, kullanıcının eklemlerini korur. Yüksek darbe gücü ile daha kısa delme süreleri.



Az yorularak çalışma


12 kilitlenebilir iskarpela ayarı tüm çalışma açılarına uygun ayarlama yapmayı sağlar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1500 W

Güç çıkışı

810 W

Min./maks. rölanti devri

0-305 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

1380-2760 dev/dk

Şaft

SDS-max için uygun

Darbe enerjisi

12,5 J

Betonda min./maks. delme çapı

12-45 mm

Optimum performans için önerilen min./maks. delme aralığı (betonda)

20-40 mm

Betonda tam delik maks. delme çapı

80 mm

Betondaki dakikada maks. delme kapasitesi (hacim)

221 cm³

Betonda maks. pürüzlendirme gücü

250 kg/h

Duvarda oyuk karot pançının maks. delme çapı

125 mm

Makine ağırlığı

8,9 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE dahil:
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Miktar: 1 x
1 x
Bakım spreyi

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Açıklama:
100 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
1 x
Makine çantası

SP-CASE

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sivri uçlu keski, SDS-max

SİVRİ KESKİ 400MM MAX

For general demolition and breaking-through work
x 1 ad.
Yassı keski, SDS-max

DÜZ KESKİ MAX 400X25MM

Round shaft for general demolition and break-through work
x 1 ad.
Kırıcı delici matkap ucu Max Quadro-S

DRL-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-12/340/200

İki kesme kenarlı uca sahip geleneksel matkap uçlarına kıyasla önemli oranda daha pürüzsüz çalışma ve daha iyi hassasiyet sağlayan hızlı delme işlemi için X şeklinde uç geometrisi ve dört spiralli besleme helezonuna sahip güçlü darbeli matkap ucu.