Darbeli matkap için toz emme aparatı, H 28-MA(S)
Darbeli matkap için toz emme aparatı, H 28-MA(S)
Ürün no. 5700800100
EAN 4053479812410
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 28 V/DC |
Min./maks. matkap ucu çapı için uygun | 1-16 mm |
Min./maks. matkap ucu uzunluğu için uygun | 50-160 mm |
Devir başına maks. delme derinliği | 90 mm |
Ağırlık | 1,74 kg |
Malzeme | Plastik / metal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!