Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Darbeli matkap H 28-MLS Power

Darbeli matkap H 28-MLS Power

Ürün no. 57082042

EAN 4056807135281

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Darbeli matkap H 28-MLS Power

Ürün no. 57082042
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
Aktif titreşim sönümlemeli ve hızlı serbest bırakma mandrenli son derece güçlü darbeli matkap. Seri delme için ideal.

Çok yönlü uygulamalar


Hızlı serbest bırakma mandreni, makinenin sadece birkaç adımda SDS uyumludan standart bir mandrene dönüştürülebileceği anlamına gelir.



Son derece hızlı delme ilerlemesi


Yüksek darbe enerjisi



Kuvvet harcamadan çalışma


Düşük titreşim seviyesi, makinenin yorulmadan uzun süre boyunca kullanılabileceği anlamına gelir.



Üniversal


Kırıcı fonksiyon, makinenin düzeltme işlerinde de kullanılabileceği anlamına gelir.



Kablo kırılma riskini azaltır


Ana kablolarda hareketli yalıtım bileziği

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İşlenecek malzemeler: Beton, duvarcılık, ahşap, metal

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

850 W

Min./maks. rölanti devri

0-1300 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-4000 dev/dk

Şaft

SDS-Plus için uygun

Darbe enerjisi

3,2 J

Fonksiyonlar

Kırıcı fonksiyonu, Ayarlanabilir kırıcı pozisyonu, Değiştirilebilir kovan, Saat yönünde/saatin tersi yönünde hareket, Normal delme için darbe durdurma, Gaz kelebeği düğmesi, Sürekli çalışma için sabitleme düğmesi

Betonda min./maks. delme çapı

4-28 mm

Optimum performans için önerilen min./maks. delme aralığı (betonda)

6-18 mm

Duvarda oyuk karot pançının maks. delme çapı

68 mm

Makine ağırlığı

3,1 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Darbeli matkap H 28-MLS Power dahil:
1 x
Hızlı mandren,delik açma,ahşap,metal

QCKDRLCHUK-DCH-H26/36-(1,5-13MM)

Miktar: 1 x
1 x
SDS mandren

PLUS TOOL HOLDER

Miktar: 1 x
1 x
Bakım spreyi

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Açıklama:
100 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Handle

SP-(AUXILIARY HANDLE)

Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MTK.UCU PLUS QUAD-L VARIO-D10/L165

Açıklama:
Çap:10 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MATK.UCU PLUS QUADRO-L D6/165/100

Açıklama:
Çap:6 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MATK.UC.PLUS-PLS QD.VARIO D8/165/100

Açıklama:
Çap:8 mm;Uzunluk:165 mm
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Toz emme tertibatı,BSA 50

AY-DUSTSUCTION-FOR-ROTARY-HAMMER

Permits almost dust-free operation.