Darbeli matkap H 26-MLS
Darbeli matkap H 26-MLS
EL.DARBELİ MATKAP (H26-MLS)-830W
Ürün no. 57082051
EAN 4056807645537
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Keskileme sırasında hızlı delme ilerlemesi ve yüksek çıkarma performansı
Yüksek darbe enerjisi
Üniversal kullanım için
Delme, darbeli matkap ve uç pozisyonu ayarlanabilen kırıcı fonksiyonu (3 modlu işlev)
Rahat
Kilitlenebilir anahtar, daha uzun delme/kırma işleri için rahatlığı artırır.
Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüşte dengeli güç oranı
Döner tutma plakası
Esnek uygulamalar
Hızlı serbest bırakma mandreni, matkabın sadece birkaç adımda SDS bağlantı mandreninden standart bir mandrene dönüştürülebileceği anlamına gelir.
Kablo kırılması riskini azaltır
Bilyalı yalıtma bileziği
Veri sayfaları(X)
Beton, duvar, çelik ve ahşap için
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 830 W |
Min./maks. rölanti devri | 0-1300 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-4000 dev/dk |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Darbe enerjisi | 2,7 J |
Fonksiyonlar | Kırıcı fonksiyonu, Değiştirilebilir kovan, Ayarlanabilir kırıcı pozisyonu, Saat yönünde/saatin tersi yönünde hareket, Normal delme için darbe durdurma, Gaz kelebeği düğmesi, Sürekli çalışma için sabitleme düğmesi |
Betonda min./maks. delme çapı | 4-26 mm |
Optimum performans için önerilen min./maks. delme aralığı (betonda) | 6-16 mm |
Çelikte min./maks. delme çapı | 4-13 mm |
Duvarda oyuk karot pançının maks. delme çapı | 68 mm |
Makine ağırlığı | 2,9 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |