Dampsperre flatt tak
Dampsperre flatt tak
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 150 g |
Rullengde | 100 m |
Rullbredde | 1,50 m |
Min. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | 1500 m |
Folietykkelse | 0,2 mm |
Materiale | Aluminium |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 350 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 500 N |
Byggevareklasse | E |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Vekt av rull | 20 kg |
Antall per pall | 10 STK |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 250 N |
Motstand mot videre riving (på langs) | 250 N |
Bredde | 1,50 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.