Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Cikksz. 0684706071
EAN 4062856709328
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
Optional for screwing below the top panel, which can also be done at any time
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. a következő ajtótömeghez:

20 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

16 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

19 mm

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

16-19 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

500 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1500 mm

Min./max. a következő ajtószélességhez:

500-1500 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk