Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Damping set TopLine 110 and SlideLine 56

Art.-nr. 0684706071
EAN 4062856709328
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
Optional for screwing below the top panel, which can also be done at any time
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maks. dørvekt

20 kg

Egnet for min. dørtykkelse

16 mm

Egnet for maks. tykkelse

19 mm

Egnet for min./maks. tykkelse

16-19 mm

Egnet for min. dørbredde

500 mm

Egnet for maks. dørbredde

1500 mm

Egnet for min./maks. dørbredde

500-1500 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger