Damping set TopLine 110 and SlideLine 56
Damping set TopLine 110 and SlideLine 56
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 20 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-19 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 500 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1500 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 500-1500 mm |