Dampfsperre PE

Dampfbremse PE
DAMPFBREMS-PE-0,16MM

Art.-Nr. 0681000164

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dampfsperre PE

Art.-Nr. 0681000164

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 m2
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dampfbremse/Dampfsperre aus PE für den Einsatz bei Estricharbeiten.

Brandschutzklasse E (alt B2)

Hinweis

Diese Dampfbremse ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Dies ist bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase zu berücksichtigen. Bei der Verklebung der Stöße und Anschlüsse sind die Klebeflächen vor Fett, Spannung und Staub zu befreien (z.B. mit Art.-Nr.0899800880).


Aus produktionstechnischen Gründen können sich Ablagerungen von z.B. Trennmittel auf den Dampfbremsen aus PE-Materialien befinden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nur bei vollflächiger Auflage auf druckfestem Untergrund.

Flächengewicht pro m²

152 g

Rollenlänge

25 m

Rollenbreite

1 m

Fläche

100 m²

Anzahl Rollen pro Palette

46 STK

Werkstoff

PE - Polyethylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

80 bis -40 °C

Dehnfähigkeit

250 %

Farbe

Blau

Breite

4 m

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienkleber WÜTOP®

KLEBST-DFOL-WUETOP-310ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren ohne Anpresslatte gemäß DIN 4108-7 / SIA 180.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 6 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen