Dampfbremse WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK
Dampfbremse WÜTOP DB 20 Sanierung
DAMPFBREMS-WÜTOP-DB-20-SANIERUNG-2SK
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
Die Wütop DB 20 Sanierung 2SK (Dampfbremse) kann die Konstruktion bis max. 4 Wochen als Behelfsdeckung nach ZVDH-Fachregel schützen. Diese Funktion kann bei Dachneigungen ≥ 14° Anwendung finden.
10 Jahre Systemgewährleistung
Datenblätter(X)
Die Wütop DB 20 Sanierung 2SK wird als Dampfbremse bei Aufdachdämmsystemen im Neubau bzw. Sanierungsbereich verwendet.
Die Bahn ist nach aktuellem "Stand der Technik" zu verarbeiten.
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 170 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 20 m / nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 180 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 270 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 225 N |
Dehnfähigkeit | 60 % |
Farbe | Grau |
Breite | 1,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!