Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 20 renovation 2SK

Dampremmende folie, WÜTOP DB 20 renovatie

Art.-nr. 0681000270

EAN 4046777368796

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 20 renovation 2SK

Art.-nr. 0681000270

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze dampdoorlatende folie kan bij constructies worden gebruikt als onderspanmembraan en vrijhangende dampdoorlatende folie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

WÜTOP DB 20 renovation 2SK wordt gebruikt als dampdoorlatende folie voor dakisolatiesystemen in nieuwbouw en bij renovatie.

Handleiding

Moderne methoden moeten worden gebruikt om het membraan aan te brengen.

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Basisgewicht per m2

170 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

20 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

180 N

Scheurweerstand (dwars)

220 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

270 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

225 N

Rekbaarheid

60 %

Kleur

Grijs

Breedte

1,5 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 st