Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Damla kenar profili UP

Damla kenar profili UP

Ürün no. 0519522005

EAN 4052703470235

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Damla kenar profili UP

Ürün no. 0519522005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For horizontal plaster edges on overhanging façades
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil malzemesi

PVC-U, darbeye dayanıklı

Örgü malzemesi

Cam elyaf

Kumaş tipi

ETICS kumaş

m2 başına kumaş ağırlığı

160 g

Örgü boyutu

4 x 4 mm

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava

Min./maks. sıva kalınlığı

5-6 mm

Uzunluk

2 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler