Dama levhalı kauçuk minder
Dama levhalı kauçuk minder
Ürün no. 0957590265
EAN 4056807249742
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Özelleştirilmiş kesim |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 1 x 90 x 1,5 cm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Ergonomi (nokta sistemi) | 4/5 nokta |
Kayma direnci (nokta sistemi) | 3/5 nokta |
Aşınma direnci (nokta sistemi) | 5/5 nokta |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 60 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 650,000 g |