Dalma testeresi TKS 59-E
Dalma testeresi TKS 59-E
EL.DALMA TESTERESİ(TKS59-E)1300W-ÇANTALI
Ürün no. 07021581
EAN 4049557732350
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek derecede güvenli
Paralel daldırma fonksiyonu sayesinde el, makine üzerinde her zaman aynı konumda kalır.
Testere ucunun açı oluşturmasına karşı etkin koruma
Yay monteli bölme kaması.
Kullanışlı
Basınçlı magnezyum döküm, ağırlığı azaltır ve aynı şekilde kullanışlıdır.
Rölanti hızı ayarı
Sabit elektronikli hız ayar tekerleği ile çeşitli malzemeler kesilebilir.
Etkin toz emme
Bir Würth ıslak ve kuru vakum elektrikli süpürge ile birlikte kullanılırsa çalışma alanında hemen hemen hiç testere tozu olmaz.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1300 W |
Min./maks. rölanti devri | 1750-4000 dev/dk |
Delik çapı için uygun | 20 mm |
Maks. testere bıçağı çapı | 165 mm |
Min./maks. gönye açısı | 0-45 Derece |
90 derecede maks. kesme derinliği | 59 mm |
45 derecede maks. kesme derinliği | 44 mm |
Makine ağırlığı | 5,1 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
CASE-EMPTY-CIRCULARSAW