Dalgıç pompa UB
Dalgıç pompa UB
Ürün no. 099370290
EAN 4056807802558
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. besleme miktarı | 283,33 l/min |
Maks. basma yüksekliği | 9 m |
Makine ağırlığı | 13,5 kg |
Bağlantı kaplini | Storz C |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 40 °C |
Artık su yüksekliği | 90 mm |
Maks. tane büyüklüğü | 10 mm |