Dalgıç pompa, HS
Dalgıç pompa, HS
Ürün no. 099370260
EAN 4038898674269
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. besleme miktarı | 100 l/min |
Maks. basma yüksekliği | 8 m |
Makine ağırlığı | 11 kg |
Bağlantı kaplini | Storz C |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Artık su yüksekliği | 90 mm |
Maks. tane büyüklüğü | 7 mm |