Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dalgıç pompa, Easy-Sub 400W

Dalgıç pompa, Easy-Sub 400W

Ürün no. 099370280

EAN 4052703044443

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dalgıç pompa, Easy-Sub 400W

Ürün no. 099370280
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
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. besleme miktarı

220 l/min

Maks. basma yüksekliği

11,5 m

Makine ağırlığı

13 kg

Bağlantı kaplini

Storz C

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 40 °C

Artık su yüksekliği

88 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler