Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dalgıç pompa Classic

Dalgıç pompa Classic
DALGIÇ POMPA (SIMER CLASSIC) 400W

Ürün no. 099370270

EAN 7630014595105

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dalgıç pompa Classic

Ürün no. 099370270
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
2 mm derinliğe kadar su çıkarmak için düz emme pompası
  • Fırın sırlı alüminyum muhafaza

  • Aşırı yük koruması ile sürekli çalışma için yağ dolu motor

  • Kendi kendine emme
Not

Cihaz, tuzlu su veya deniz suyu ile kullanıma uygun değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Su basan bodrumların ve binaların alçakta kalan kısımlarının boşaltılması. Çukurların ve atık kanallarının tahliyesi. İçinde kimse yokken bahçe havuzlarının ve yüzme havuzlarının boşaltılması. Karot delme ve beton kesme işlemleri sırasında suyun çıkarılması. Haznelerin boşaltılması ve yeniden doldurulması.

Maks. besleme miktarı

70 l/min

Maks. basma yüksekliği

6 m

Makine ağırlığı

5 kg

Kablo uzunluğu

10 m

Artık su yüksekliği

2 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkk dişli prçlı dişli bağl. el.-Geka

BORU KAPLİNİ-ERKEK-1 1/4 IN

x 5 ad.
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 1/2I-PVC-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1/2IN-30M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 30 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU -PVC-3/4IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 3/4I-PVC-25M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 25 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m