Dalgalı tel
Dalgalı tel
DALGALI TEL-BÜYÜK GÖÇÜKLER İÇİN
Ürün no. 0691500147
EAN 4024835928977
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Dalgalı tel, birden fazla çekme noktasından aynı anda çekmenize olanak tanır
Tipik tepe gerilimleri oluşmaz ve bu da sac metalin yırtılmasını ve tümseklerin oluşmasını engeller.
Toplam uzunluk 360 mm x 50 parça = 18 m. Tel kalınlığı: 2 mm
Veri sayfaları(X)
Dalgalı teli, kaynak sırasında sac levhayla yalnızca tek bir eğri temas edecek şekilde önceden hafifçe bükün. Her eğriye kaynak yapılması önerilir. Her zaman kaynak trafosu toprağa doğru olacak şekilde kaynak yapın aksi yönde değil.
![]() | |
Uzunluk | 360 mm |
Tel çapı | 2 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 12,700 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!