Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dairesel ve gönye testere KGS 270-60-E

Dairesel ve gönye testere KGS 270-60-E

Ürün no. 07013440

EAN 4056807515427

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dairesel ve gönye testere KGS 270-60-E

Ürün no. 07013440
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
Very compact and lightweight chop and mitre saw with electronic motor speed control, sliding function and powerful 1550-watt motor including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Maks. testere bıçağı çapı

216 mm

Delik çapı için uygun

30 mm

Kesme genişliği

270

Kesme derinliği

60 mm

Güç girişi

1550 W

Maks. gönye açısı

50 Derece

Maks. eğim açısı

48 Derece

Eğim açısının döndürme yönü

Sol

Makine ağırlığı

15 kg

Kablo uzunluğu

2 m

Min./maks. rölanti devri

2600-5200 dev/dk

Maks. rölanti devri

5200 dev/dk

Titreşim

2,1 m/s²

Ses basınç seviyesi

91 dB

Uzunluk

430 mm

Genişlik

460 mm

Yükseklik

560 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panel tepsi testeresi

GÖNYE.MAK.TEPSISI 216X2.6X30 48DIS

Specialist for mobile use. For cross sections with the sliding mitre saw, chop saw and mitre saw.
x 1 ad.
Panel tepsi testeresi

GÖNYE.MAK.TEPSISI 216X2.6X30 60DIS

Specialist for mobile use. For cross sections with the sliding mitre saw, chop saw and mitre saw.
x 1 ad.
Panel tepsi testeresi

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-TFT-216X80NEGX30

Specialist for mobile use. For cross sections with the sliding mitre saw, chop saw and mitre saw.