Dahili priz şeridi ST1
Gömme çoklu priz ST1
3LÜ PRİZ-ÇALIŞMA MASA İÇİN ÖZEL
Ürün no. 0976900533
EAN 4047376341197
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çekme çoklu priz, gümüş, anotlanmış alüminyum profil, 3 prizli (60° köşeli).
- 3,0 m şebeke bağlantı kablosu ve fişi ile
- Maksimum 50 mm panel kalınlığı olan çalışma tezgahları için
- Montaj deliği ∅ 102 mm
- Dokunma korumalı soketler
- Gümüş renkli sağlam plastik iki konumlu anahtar kapağı ile, gümüş boyalı manşon.
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
Renk | Gümüşi |
Montaj çapı | 102 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | Maks. 50 mm |
Bağlantı sayısı | 3 ADET |
Soket sayısı | 3 parça |
Kablo uzunluğu | 3 m |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!