Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dahili LED'li lamba, EBL-24-6

Dahili LED'li lamba, EBL-24-6

Ürün no. 0976504123

EAN 4053479482644

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dahili LED'li lamba, EBL-24-6

Ürün no. 0976504123
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
High-quality LED recessed light for recess mounting in furniture and ceilings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

24 V/DC

Malzeme

Paslanmaz çelik / cam

Renk

Paslanmaz çelik renkli, Siyah

Montaj tipi

Gömme için

Özgül güç

7,5 W

LED sayısı

6 ADET

Işık rengi

Nötr beyaz

Renk sıcaklığı

4000 K

Işık akısı

350 lm

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

97

Yükseklik

14 mm

Dış çap

89 mm

Montaj çapı

78 mm

Montaj derinliği

11 mm

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu

2500 mm

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

Min. aydınlatma

37 lx

Maks. aydınlatma

928 lx

Enerji verimliliği sınıfı

G

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Recessed rocker switch 24V round

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
x 1 ad.
Dahili aydınlatma için montaj yayı

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Suitable for built-in lights EBL-24-2 to EBL-24-7