Dahili LED'li lamba, EBL-24-2
Dahili LED'li lamba, EBL-24-2
Ürün no. 0976504033
EAN 4053479476186
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Malzeme | Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 4 W |
LED sayısı | 36 ADET |
Işık rengi | Nötr beyaz |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Işık akısı | 228 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 85 |
Yükseklik | 13,5 mm |
Dış çap | 75 mm |
Montaj çapı | 68 mm |
Montaj derinliği | 12 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu | 2500 mm |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Min. aydınlatma | 17 lx |
Maks. aydınlatma | 428 lx |
Enerji verimliliği sınıfı | G |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!