Dämpfungssystem für Schiebetürbeschlag REDOSLIDE
Dämpfungssystem redoslide Z40-G
DAEMPFUSYS-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G/M35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage direkt am Laufwagen
Dämpfung für eine Tür beidseitig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben am Laufwagen der Schiebetürbeschläge REDOSLIDE Z40-G, M25-HE und M35-HE.
Geeignet für Türgewicht max. | 40 kg |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2200 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Farbe | Grau |
Lieferumfang | 2 x Dämpfungselement, 2 x Mitnehmerarm |