Dämpfungssystem Redoslide
Dämpfungssystem für redoslide M25/M35
DAEMPFUSYS-SHIEBTR-REDOSLID-M25/35-15KG
Art.-Nr. 0684705092
EAN 4046777232219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dämpfung für 2 Türen einseitig. Für beidseitige Dämpfung bitte 2 Sets bestellen.
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben am Laufwagen des Schiebetürbeschlags Redoslide M25-HE und M35-HE.
![]() | |
Geeignet für Türgewicht max. | 15 kg |
Geeignet für Türbreite min. | 420 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Farbe | Grau |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2200 mm |