Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz
Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus
ZB-D-SET-VORL-RE-SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einfräsen und Anschrauben
- Bei Einsatz der Dämpfung ersetzt diese den jeweiligen Führungsriegel der Schiebetür
- Für die Schließdämpfung einer Schiebetür ist die Variante links oder rechts erforderlich
- Für die Schließ- und Öffnungsdämpfung einer Schiebetür sind die Varianten links und rechts erforderlich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Sideboards, Büroschränke
Zum Einfräsen und Anschrauben bei Holzschiebetüren
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 30 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 400-2000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1500 mm |
Anschlag | Rechts |
Lieferumfang | 30 x Dämpfungseinheit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!