Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz

Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus
DAEMPFU-SET-VORLG-LI-(SLIDELINE-55PLUS)

Art.-Nr. 0684706106

EAN 4062856709229

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz

Art.-Nr. 0684706106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Einfräsen und Anschrauben

  • Bei Einsatz der Dämpfung ersetzt diese den jeweiligen Führungsriegel der Schiebetür

  • Für die Schließdämpfung einer Schiebetür ist die Variante links oder rechts erforderlich

  • Für die Schließ- und Öffnungsdämpfung einer Schiebetür sind die Varianten links und rechts erforderlich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sideboards, Büroschränke

Anleitung

Zum Einfräsen und Anschrauben bei Holzschiebetüren

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend

Geeignet für Türgewicht max.

30 kg

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

19 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Geeignet für Türbreite min.

400 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-2000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1500 mm

Anschlag

Links

Lieferumfang

30 x Dämpfungseinheit

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungs-Aktivator SlideLine 55 Plus

DAEMPFAKT-F.SHIEBTRBSHLG-SLIDEL-55PLUS

Zur Montage in der oberen Führungsschiene
x 300 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagehilfe Dämpfungs-Aktivator SlideLine 55 Plus

MNTGHILF-(F.DAEMPFAKT-SLIDEL-55PLUS)

Montagehilfe für den Dämpfungs-Aktivator