Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämpfungs-Set TopLine XL

DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(30-80KG)-2TR

Art.-Nr. 0684706011

EAN 4062856709588

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämpfungs-Set TopLine XL

Art.-Nr. 0684706011
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
Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
  • Schließ- und Öffnungsdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließ- sowie auch der Öffnungsrichtung gedämpft

  • Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht

  • Synchron-Steuerung: Das 4-türige Set beinhaltet eine Synchronsteuerung, wodurch die vorderen, mittleren Türen gleichzeitig geöffnet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Einstecken und fixieren in der oberen Laufschiene.

Geeignet für Türgewicht min.

30 kg

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Geeignet für Türgewicht min./max.

30-80 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türbreite min.

600 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

600-2000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

3000 mm

Lieferumfang

Set bestehend aus Schließ- und Öffnungsdämpfung inkl. Endkappen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen