Dämpfungs-Set TopLine XL
Dämpfungs-Set TopLine XL
DAEMPFU-SET-(TOPLINE-XL)-(15-35KG)-4TR
Art.-Nr. 0684706016
EAN 4062856709601
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schließ- und Öffnungsdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließ- sowie auch der Öffnungsrichtung gedämpft
- Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht
- Synchron-Steuerung: Das 4-türige Set beinhaltet eine Synchronsteuerung, wodurch die vorderen, mittleren Türen gleichzeitig geöffnet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Einstecken und fixieren in der oberen Laufschiene.
![]() | |
Geeignet für Türgewicht min. | 15 kg |
Geeignet für Türgewicht max. | 35 kg |
Geeignet für Türgewicht min./max. | 15-35 kg |
Passend für Anzahl Türen | 4 |
Geeignet für Türbreite min. | 650 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 650-1000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 3000 mm |
Lieferumfang | Set bestehend aus Schließ- und Öffnungsdämpfung mit Endkappen, inkl. Synchron-Set zum gleichzeitigen Öffnen der mittleren Türen |
