Dämpfungs-Set TopLine 110 + SlideLine 56
Dämpfungs-Set TopLine 110 und SlideLine 56
DAEMPFU-SET-(TOPLNE-110/SLIDLNE 56)-2TR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schließdämpfung: Bei dem Set werden beide Schiebetüren in der Schließrichtung gedämpft
- Die Montage kann auch jederzeit nachträglich erfolgen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben unter den Oberboden
Geeignet für Türgewicht max. | 20 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 500 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1500 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 500-1500 mm |
Lieferumfang | 1 x Dämpfungsset für 2 Türen |