Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämpfungs-Set SCHIMOS 80 für Holz- und Glastüren

DAEMPFU-SET-F.SHIEBTR-SCHIMOS-1SEIT-80KG

Art.-Nr. 0687914208

EAN 4062856001613

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämpfungs-Set SCHIMOS 80 für Holz- und Glastüren

Art.-Nr. 0687914208
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
Für einseitige Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Geeignet für Türbreite min.

690 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Lieferumfang

1 x Einzugsdämpfung 1-seitig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen