Dämpfungs-Set ABILIT Holz für Holztüren zum leisen und sanften Schließen der Türen
DAEMPFU-SET-F.SHIEBTR-ABILIT-HO-50KG
Art.-Nr. 0687917340
EAN 4065746649834
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einschieben und Verspannen in der Laufschiene
- Mitnehmer zum Aufschrauben auf das Türblatt
- Die Lieferumfang erfolgt mit 2 x Dämpfungselement und 1 x Dämpfungs-Mitnehmer
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Traglast max. | 50 kg |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Geeignet für Türstärke min. | 26 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 40 mm |