Dämpfungs-Set ABILIT Glas für Glastüren zum leisen und sanften Schließen der Türen
DAEMPFU-SET-SHIEBTR-ABILIT-GLAS-50KG-SI
Art.-Nr. 0687917345
EAN 4065746649872
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einschieben und Verspannen in der Laufschiene
- Mitnehmer zum Aufklemmen auf das Glastürblatt
- Die Lieferumfang umfasst 2 x Dämpfungselement und1 x Dämpfungs-Mitnehmer
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Farbe | Silberfarben |
Traglast max. | 50 kg |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |