Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX

Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX
DAEMMSTHALT-(W-DSH-HFBX-D60MM)-50MM

Art.-Nr. 0864600050

EAN 4065746797474

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX

Art.-Nr. 0864600050
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
Schnelle und wirtschaftliche Befestigung von Dämmstoffen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206
  • Mit vormontiertem HFBX-Nagel

  • Kein Bohren, keine Staubentwicklung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Tellerdurchmesser (Ø T)

60 mm

Schaftdurchmesser (ØdA)

18,5 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche Nagel

Verzinkt

Dämmstoffstärke (LD)

50 mm

Nagellänge

52 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen