Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX
Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX
DAEMMSTHALT-(W-DSH-HFBX-D60MM)-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit vormontiertem HFBX-Nagel
- Kein Bohren, keine Staubentwicklung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Tellerdurchmesser (Ø T) | 60 mm |
Schaftdurchmesser (ØdA) | 18,5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Dämmstoffstärke (LD) | 40 mm |
Nagellänge | 52 mm |
