Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D50MM-120-10X150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Dübel bündig einschieben
Spreiznagel einschlagen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)
- Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Styropor, Hartschaumplatten
Werkstoff Nagel | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 150 mm |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Dämmstoffstärke | 120 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |
Leistungsdaten | |||
Teller Durchmesser [mm] | 50 | ||
Empfohlene Lasten | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,14 |
Mauerziegel ≥ Mz12 | 0,12 | ||
Kalksandvollstein ≥ KS12 | 0,12 | ||
Hochlochziegel ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
Kalksandlochstein ≥ KSL12 | 0,10 |
Kennwerte | |||
Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 10 |